Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFG2(01)-120X120T0800 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 120X120X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949231
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFG2(01)-120X120T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFG2 Series
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFG2(01)-120X120T0800, 2949231, 294-9231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 6,90*
    ab € 8,89*
    € 11,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,19*
    € 15,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.