Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EFX6(03)-120X120T0800 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 120X120X0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949219
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFX6(03)-120X120T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® EFX6 Series
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.3 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, EFX6(03)-120X120T0800, 2949219, 294-9219
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 6,90*
    ab € 18,99*
    € 22,61*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 17,47*
    € 24,87*
    25
    Frei Haus
    ab € 21,78*
    € 25,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.