Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-109-717 GERÄTESTECKER, 10A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948765
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14, C18
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: DG11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 3-109-717, 2948765, 294-8765
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 15,86*
    € 21,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,12*
    € 24,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,96*
    € 27,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 16,35*
    € 34,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Schurter
    3-125-673
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.