Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGS18MA14E6327XTSA1 HF-SCHALTER, 3.8GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947802
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS18MA14E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Schalter
ICs
Frequenz, max.: 3.8 GHz
  • Bauform - HF-IC: ATSLP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 100 MHz
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: INFINEON, BGS18MA14E6327XTSA1, 2947802, 294-7802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,344*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.