Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGC100GN6E6327XTSA1 HF-SCHALTER, 0.6-2.7GHZ, TSNP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947800
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGC100GN6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Bauform - HF-IC: TSNP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Frequenz, min.: 600 MHz
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Schalter, ICs, INFINEON, BGC100GN6E6327XTSA1, 2947800, 294-7800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    14954
    1
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,741*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.