Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32TG11B120F128GM32-B MCU, 32 BIT, 48MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947019
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32TG11B120F128GM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32TG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 17 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32TG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32TG11B120F128GM32-B, 2947019, 294-7019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    EFM32TG-STK3300
    ab € 102,16*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    ab € 56,77*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    ab € 47,05*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    ab € 50,12*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP8022A
    ab € 50,50*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSDA001A
    ab € 16,30*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLSTK3301A
    ab € 94,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.