Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NTBMS-FSNXP EVAL.BOARD, BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946831
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NTBMS-FSNXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: Batterie-/Akku-Management-System
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board S32K144, Schaltplan-/Layout-/Gerber-Dateien, Anwendungssoftware, Sicherheitshinweise ASIL C
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: S32K144
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, NTBMS-FSNXP, 2946831, 294-6831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 981,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 981,55*
    € 1.168,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 970,61*
    € 1.155,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 946,06*
    € 1.125,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 929,79*
    € 1.106,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 912,25*
    € 1.085,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.