Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F82646VLF DSC, 100MHZ, -40 BIS 105°C, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946828
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F82646VLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DSC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 39 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: QSCI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.