Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FS5D97E3A01CFP#AA0 MCU, 32 BIT, 120MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946729
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FS5D97E3A01CFP#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie Synergy, Produktreihe S5, Gruppe S5D9
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 133 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Synergy
  • MCU-Baureihe: Produktreihe S5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FS5D97E3A01CFP#AA0, 2946729, 294-6729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 29,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    YSPKS5D9E10
    € 111,58*
    Zubehör
    Renesas
    YSTBS5D5E10
    € 47,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.