Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WL0948P1H601 AXIALLÜFTER 92MM, 48VDC, 130.6CFM, 61DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946233
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0948P1H601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 480 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 61 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 130.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9000 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 23.04 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WL0948P1H601, 2946233, 294-6233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 79,68*
    € 142,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 122,47*
    € 195,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,91*
    € 233,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,92*
    € 227,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,54*
    € 177,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,70*
    € 168,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,47*
    € 145,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.