Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9CRB0812P8G001 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 194CFM, 80DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946229
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9CRB0812P8G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 9.2 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 80 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 194 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 110.4 W
  • Stromanschluss: 8 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9CRB0812P8G001, 2946229, 294-6229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 69,56*
    € 83,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 106,87*
    € 173,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,34*
    € 206,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,85*
    € 200,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,65*
    € 156,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,04*
    € 149,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,87*
    € 127,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.