Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53988 YELLOW 25M X 19MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 25M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946063
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988 YELLOW 25M X 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband gelb 19mmx25m
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Tesaflex 53988
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 53988 YELLOW 25M X 19MM, 2946063, 294-6063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.