Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI T6711DV NETZTEIL, RASPBERRY PI, 90-264V, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945577
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     T6711DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5.2 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB Micro B
  • Ausgangsleistung, max.: 13 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, RASPBERRY-PI, T6711DV, 2945577, 294-5577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.