Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-1469637H-NC23 FERRITE CORE, 300MHZ, 96X146X37MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945460
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-1469637H-NC23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 146 mm
  • Innendurchmesser: 96 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R-NC Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 37 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-1469637H-NC23, 2945460, 294-5460
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 5,90*
    ab € 200,53*
    € 222,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 202,58*
    € 355,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 355,58*
    € 423,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,49*
    € 398,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,67*
    € 326,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,70*
    € 261,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,58*
    € 241,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.