Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-12N-H FERRITE CORE, 300MHZ, 5X15X9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945441
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-12N-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 15 mm
  • Innendurchmesser: 5 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R-H Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktlänge: 9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-12N-H, 2945441, 294-5441
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 0,67*
    Lager 139
    158
    1
    € 14,99*
    ab € 0,43*
    € 1,254*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.