Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494A225K010AT KONDENSATOR 2.2UF 10V TANTAL BAUFORM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2937226
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494A225K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Produktpalette: T494 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 112 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T494A225K010AT, 2937226, 293-7226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K016AT
    ab € 0,0767*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K020AT
    ab € 0,081*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K010AT
    ab € 0,0687*
    Ähnlich
    Kemet
    T494A225K010AT
    ab € 0,181*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K025RNJ
    ab € 0,0892*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,0637*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.