Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BSWBX3470ZBFJ FOLIENKONDENSATOR 0.47UF 700VAC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2936294
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSWBX3470ZBFJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 648 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 20 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0051 ohm
  • Produktpalette: C4BS Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 1.379 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: 20 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4BSWBX3470ZBFJ, 2936294, 293-6294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.