Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R66ED3100AA7AJ FOLIENKONDENSATOR, 0.1UF, 100V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2935482
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R66ED3100AA7AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R66 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R66ED3100AA7AJ, 2935482, 293-5482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.