Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG4599EDL-T1-GE3 ANALOGSCHALTER, SPDT, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG4599EDL-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 6 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 60 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG4599EDL-T1-GE3, 2932864, 293-2864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.