Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN50752 AXIALLÜFTER 150MM 115V 176.6CFM 52DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932833
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN50752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN5
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 380 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 52 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 176.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 35 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 115 v, axial gebläse, panasonic axiallüfter, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN50752, 2932833, 293-2833
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 86,37*
    € 112,82*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 89,03*
    € 112,83*
    € 3,50*
    ab € 98,90*
    € 124,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 207,00*
    € 251,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 251,27*
    € 299,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,62*
    € 294,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,01*
    € 287,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,00*
    € 274,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,00*
    € 246,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ASEN58001
    ab € 6,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.