Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172708-0020 BUCHSENGEHÄUSE, 20POS, NYLON, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932670
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172708-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit TPA2 172718, 202988 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit TPA2 172708
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172708-0020, 2932670, 293-2670
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    380
    5
    € 5,95*
    ab € 0,67*
    € 1,24*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,908*
    € 1,992*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 0,736*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.