Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-1701-201 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932035
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-1701-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Flansch
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-1701-201, 2932035, 293-2035
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 6,68*
    € 9,64*
    Lager 139
    395
    1
    € 14,99*
    ab € 6,33*
    € 11,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.