Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0761-871 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932030
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0761-871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 26.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0761-871, 2932030, 293-2030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132255
    ab € 5,52*
    Ähnlich
    Amphenol
    132322
    ab € 5,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.