Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS E101SD1CBE KIPPSCHALTER, SPDT, 0.4VA, 20V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931861
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     E101SD1CBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
c&k kippschalter
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-Keine-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: E
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, E101SD1CBE, 2931861, 293-1861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.