Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS ASKHF3A04AY MIKROSCHALTER, SPST-NO, HEBEL, 25A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931640
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ASKHF3A04AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: A Series
  • Kontaktstrom, max.: 25 A
  • Betätigungskraft, max.: 20 oz force
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • SVHC: Cadmium (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, ASKHF3A04AY, 2931640, 293-1640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.