Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP ASL2507SHNY LED-TREIBER, -40 BIS 125°C, HVQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931143
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     ASL2507SHNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC
DC-LED-Treiber-ICs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 700 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Bauform - Treiber: HVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 700 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Treiber-ICs, NXP, ASL2507SHNY, 2931143, 293-1143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.