Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD37514FS-E2 AUDIOPROZESSOR, -40 BIS 85°C, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929403
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD37514FS-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
ROHM
Versorgungsspannung: 7V bis 9.5V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Audiosteuerung: Audioprozessor
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: SSOP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BD37514FS-E2, 2929403, 292-9403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.