Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC234LP32F200NACKXUMA1 MCU, 32 BIT, 200MHZ, TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929220
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC234LP32F200NACKXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AURIX Family TC2xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 120 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AURIX
  • MCU-Baureihe: TC2xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC234LP32F200NACKXUMA1, 2929220, 292-9220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 48,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,80*
    € 58,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    KITAURIXTC234TFTTOBO1
    € 307,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.