Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC275TP64F200NDCKXUMA1 MCU, 32 BIT, 200MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929219
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC275TP64F200NDCKXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AURIX Family TC2xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 112 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 60 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 472 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AURIX
  • MCU-Baureihe: TC2xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC275TP64F200NDCKXUMA1, 2929219, 292-9219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 46,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,13*
    € 54,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,54*
    € 39,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
    € 169,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.