Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC267D40F200NBCKXUMA1 MCU, 32 BIT, 200MHZ, LFBGA-292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929218
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC267D40F200NBCKXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AURIX Family TC2xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 169 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 292 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, LIN, SPI
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 50 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 2.5 MB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 240 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AURIX
  • MCU-Baureihe: TC2xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC267D40F200NBCKXUMA1, 2929218, 292-9218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 42,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
    € 169,19*
    Zubehör
    Infineon
    KITAURIXTC265TFTTOBO1
    € 302,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.