Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECQUAAF474TA ENTSTÖRKONDENSAT X2 PP 0.47UF 275V RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925610
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF474TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: ECQUA
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator x2 0.47 uf 275v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, PANASONIC, ECQUAAF474TA, 2925610, 292-5610
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    740
    5
    € 5,95*
    ab € 0,65*
    € 1,39*
    800
    Frei Haus
    ab € 1,08*
    € 1,39*
    Lager 139
    116
    1
    € 14,99*
    ab € 0,278*
    € 1,508*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,06*
    € 4,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.