Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL LPR50 4R7 J WIDERSTAND, 4R7, 50W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925417
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 4R7 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktpalette: LPR
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flache Bauweise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 75 mm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 50 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, LPR50 4R7 J, 2925417, 292-5417
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    19
    € 5,95*
    ab € 4,26*
    € 7,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,03*
    € 9,31*
    € 5,90*
    ab € 3,41*
    € 9,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.