Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY) USB4085-GF-A USB-BUCHSE, 2.0 TYP C, 16POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924867
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB4085-GF-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB4085 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB4085-GF-A, 2924867, 292-4867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,562*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 17 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 52 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.