Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER PFRA.075 RÜCKST. PTC-SICHERUNG 0.75A 60V DC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921945
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: PFRA
  • Haltestrom: 750 mA
  • Zeit zur Auslösung: 6.3 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Durchmesser: 10.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, schurter smd-sicherung, kaltleiter, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, SCHURTER, PFRA.075, 2921945, 292-1945
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 0,72*
    Lager 139
    215
    1
    € 14,99*
    ab € 0,295*
    € 0,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 0,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.