Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD60-3-1276-TMCL SCHRITTMOTORTREIBER, 1-PH, 2.8A, 2.1NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921455
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD60-3-1276-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Elektromotoren
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 78 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: -
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 2.1 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: -
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 357,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,30*
    € 504,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 417,37*
    € 496,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 400,19*
    € 476,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 386,43*
    € 459,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 357,03*
    € 424,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.