Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS TNY277PG AC/DC-WANDLER, 15.3W, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920895
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     TNY277PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: -
  • Produktpalette: TinySwitch-III Series
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 8 W
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 365 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, TNY277PG, 2920895, 292-0895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.