Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM13W-48.0000MHZ-5-NH7U-T5 QUARZ, 48MHZ, 5PF, SMD, 1.2MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920082
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM13W-48.0000MHZ-5-NH7U-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM13W Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 7 ppm
  • Belastungskapazität: 5 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.2mm x 1mm
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM13W-48.0000MHZ-5-NH7U-T5, 2920082, 292-0082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,5815
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,4149
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.