Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne, ISM/Lora/Lpwan/Sigfox, 915Mhz Mittenfrequenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919796
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     ILA.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
TAOGLAS
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 5mm x 3mm x 0.5mm
  • Mittenfrequenz: 915 MHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ILA.09, 2919796, 291-9796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.