Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2904611 AC/DC-NETZTEIL, 48V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: QUINT POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (07-Nov-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 48v, din-schienen schaltnetzteil, tischnetzteil 48v, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2904611, 2919366, 291-9366
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 209,22*
    € 233,59*
    € 4,98*
    ab € 218,88*
    € 245,26*
    Frei Haus
    ab € 229,27*
    € 255,42*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 229,61*
    € 260,04*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 442,00*
    € 481,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 481,06*
    € 572,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 479,88*
    € 571,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 468,11*
    € 557,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 459,68*
    € 547,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 442,00*
    € 525,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2938235
    € 13,56*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907919
    € 72,77*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907926
    € 67,25*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907917
    € 67,54*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907928
    € 72,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.