Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KTR03EZPF7504 DICKSCHICHTWIDERSTAND 7M5 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919271
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KTR03EZPF7504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: KTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 7.5 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, KTR03EZPF7504, 2919271, 291-9271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0132*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.