Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120091-0025 SENSORSTECKER, M8, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918337
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120091-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 120091 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 4-polig m8, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120091-0025, 2918337, 291-8337
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 11,85*
    € 15,76*
    Lager 139
    104
    1
    € 14,99*
    ab € 11,95*
    € 19,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.