Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120070-0395 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE/FR. ENDE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918317
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120070-0395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: 120070
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120070-0395, 2918317, 291-8317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,76*
    € 10,80*
    1 Tag
    3
    € 5,95*
    ab € 7,26*
    € 12,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.