Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93605-0073 CRIMPZANGE, 26AWG-12AWG-KONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918284
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93605-0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
MOLEX
Crimpwerkzeug: Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Gedrehte Kontakte der Produktreihe GWconnect von Molex, 26-12AWG
  • Produktpalette: 93605
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: 93605-0073, 2918284, 291-8284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 712,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 820,22*
    € 976,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 812,72*
    € 967,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 774,25*
    € 921,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 752,13*
    € 895,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 712,65*
    € 848,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.