Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0558 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE, 17POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918242
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0558
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, MOLEX, 93601-0558, 2918242, 291-8242
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,34*
    € 5,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 9,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.