Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0197 EINSATZ INDUSTRIEBUCHSE, 4POS, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918229
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 80 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, MOLEX, 93601-0197, 2918229, 291-8229
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,02*
    € 25,65*
    2 Tage
    10
    € 5,95*
    ab € 18,83*
    € 29,86*
    € 8,95*
    ab € 22,02*
    € 35,82*
    € 5,90*
    ab € 13,98*
    € 43,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.