Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0113 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE, 72POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918217
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 72 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 93601-0113, 2918217, 291-8217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.