Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0105 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE, 42POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918214
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 42 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 93601-0105, 2918214, 291-8214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 13,98*
    € 18,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,25*
    € 21,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.