Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEFCX0G331R KONDENSATOR 330UF 4V ALU-ELKO POLYM 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917959
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFCX0G331R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SP-CAP CX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 5.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, panasonic elko 4v, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, EEFCX0G331R, 2917959, 291-7959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,411*
    € 1,324*
    700
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,49*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520V337M004ATE007
    ab € 0,857*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V337M004ATE012
    ab € 0,784*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V337M004ATE025
    ab € 0,685*
    Ähnlich
    Kemet
    T520D337M004ATE009
    ab € 0,79*
    Ähnlich
    Kemet
    T520V337M004ATE009
    ab € 0,822*
    Ähnlich
    Kemet
    T528Z337M004ATE009
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.