Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2510F-4R7M LEISTUNGSINDUKTIVIT HALBGESCH 4.7UH 1.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917561
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2510F-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 1.7 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRN2510F
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.216 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2510F-4R7M, 2917561, 291-7561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0978*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3981*
    € 0,47374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2946*
    € 0,35057
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2484*
    € 0,2956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2278*
    € 0,27108
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1728*
    € 0,20563
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1584*
    € 0,1885
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1508*
    € 0,17945
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1433*
    € 0,17053
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.