Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 9ZXL0632EKILF TAKTPUFFER, 400MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916942
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     9ZXL0632EKILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Frequenz: 400 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.